AQUA Elektronik AC (Air Conditioner) AQA-KCR5FQDL Split Standard Turbo Cool 0.5PK 1unit
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AQA-KCR5FQDL |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (BtuH) | 5000 |
| Cooling Capacity (PK) | 0.5 |
| Power Consumption (W) | 360 |
| Room Size (m²) | 8-12 |
| Refrigerant | R32 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00690.01 |
| Berat (Kg) | 30.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
AQA-KCR5FQD(L) Aqua AC Split Standard Turbo Cool dengan kapasitas 1/2 PK atau setara dengan 5000 Btu/h adalah solusi pendingin udara yang inovatif dan efisien, dirancang untuk memberikan kenyamanan optimal dalam waktu yang singkat.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
UVC Sterilisasi: Dilengkapi dengan teknologi sinar UV-C yang dipancarkan di atas evaporator, AC ini mampu menonaktifkan bakteri dan virus, termasuk Sars-Cov2, dengan efektivitas mencapai 99,9%. Teknologi ini telah diuji secara menyeluruh di Texcell Perancis, memberikan jaminan keamanan udara yang lebih baik bagi pengguna.Wide Voltage: Kinerja AC tetap stabil dan optimal bahkan pada rentang voltase yang lebar, mulai dari 160V hingga 242V. Fitur ini memastikan AC tetap berfungsi dengan baik meskipun terdapat fluktuasi tegangan listrik.
U Bend Coating & Anti Bacteria: Dengan perlindungan tambahan di U-bend, AC ini mencegah kebocoran freon yang disebabkan oleh keausan. Selain itu, lapisan Nano Silver pada Blue Fin menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, menjaga udara di dalam ruangan tetap bersih dan sehat.
Triple Air Flow: Dibekali dengan teknologi Triple Air Flow, AC ini mampu mengalirkan udara lebih jauh, lebih cepat, dan lebih kuat. Hal ini memastikan distribusi udara yang merata di seluruh ruangan, memberikan pendinginan yang optimal.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AQUA%20Elektronik%20AC%20(Air%20Conditioner)%20AQA-KCR5FQDL%20Split%20Standard%20Turbo%20Cool%200_5PK%201unit/qiS045328954-1.jpg)