TOTAL Cordless Impact Wrench TIWLI20501 1set

#Nomor SKU S045235832
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIWLI20501
Unit 1set
No-load Speed per minute 0-1200/0-1800/0-2200
Battery Compatible with 2.0Ah and 4.0Ah batteries
Impact Rate per minute 0-2400/0-2800/0-3300
Square Drive (inch) 1/2
Package Dimensions (cm) 23.4x16.1x7.6
Maximum Torque Fastening (N m) 500
Maximum Torque Nut Busting (N m) 650
Battery Voltage (V) 20 ⎓
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2025
Terakhir Diperbaharui 03 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brushless Motor.
Integrated work light.
Package comes in a carrying case,
3 pcs Power sockets: 21mm, 22mm, 24mm
1 pc Belt clip

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait