TOTAL Angle Grinder TG12018026 1set

#Nomor SKU S045234989
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TG12018026
Unit 1set
Frequency (Hz) 50/60
Voltage (V) 220-240
No Load Speed (rpm) 8450
Disc Diameter (inch) 7
Spindle Thread M14
Input Power (W) 2000
Package Dimensions (cm) 52.2x16.7x11.5
Berat (Kg) 5.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package comes with:
1 pc Auxiliary handle
1 pc Spanner
Warning
Disc not included
Feature
- Variable speed control
- With 1 pc additional handle

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait