REGELTEX 30kV Electrical Insulation Gloves (Sarung Tangan) Cream Size 9 1pair

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pair
Size 9
Length (cm) 36
Color Cream
Standard EN 60903: 2003, IEC 60903: 2014
Type Class 3
AC Maximum Use Voltage (V) 26,500
Material Karet
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2025
Terakhir Diperbaharui 05 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Regeltex Sarung Tangan Insulated 30KVA ini dirancang dengan bahan karet berkualitas yang memberikan perlindungan dielektrik yang tinggi. Bentuknya ergonomis, dilengkapi dengan powdered/berbedak ringan, sangat mudah untuk dilepas pasang, praktis, aman, dan nyaman untuk digunakan. Telah memenuhi standar EN 60903: 2003 dan IEC 60903: 2002. Juga dipantau melalui sistem Jaminan Kualitas CE dengan pengawasan, dan berstandar Internasional.
Kegunaan
-Industri Listrik
-Pekerjaan Maintenance
-Instalasi Listrik
-Pekerjaan Konstruksi yang melibatkan tegangan listrik tinggi
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan