Senter Fenix PD36R Pro adalah senter isi ulang berkinerja tinggi yang pasti akan mengejutkan anda. Dilengkapi dengan LED Luminus SFT70, senter ini menawarkan performa luar biasa dengan menghasilkan hingga 2800 lumens dan jarak jangkau 380 meter, semuanya dengan baterai 5000 mAh yang disertakan. Baterai berkapasitas tinggi ini dapat diisi ulang dengan mudah melalui port USB-C pada senter. Pengoperasian senter LED yang kuat ini sangat mudah dengan sakelar ekor ganda untuk nyala/mati sesaat, kemampuan untuk mengganti lima mode penerangan, dan aktivasi strobe instan. Selain itu, anda selalu dapat melihat status daya baterai dengan indikator level baterai eksternal. Daya dan waktu operasional yang terkandung dalam senter ini tidak tertandingi untuk ukurannya yang dapat digenggam. Dengan peringkat IP68, senter ini tahan debu dan air, menjadikannya alat penerangan serbaguna yang sempurna bagi mereka yang membutuhkan kecerahan maksimum dan waktu operasional yang lama.
Kelengkapan:
Fenix PD36R Pro flashlight x 1
ARB-L21-5000 V2.0 Rechargeable Li-ion Battery x 1
USB Type C charging cable x 1
Lanyard x 1
Holster x 1
Spare O-ring x 1
User manual x 1
Fenix Senter PD36R Pro Black 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PD36R Pro |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Battery | Li-ion isi ulang 5000 mAh 21700 |
| Bulb Type | LED Luminus SFT70 |
| Finishing | Anti-abrasif anodized keras tipe HAIII premium |
| Height (inch) | 1.04 |
| Height (mm) | 26.5 |
| Length (inch) | 5.74 |
| Length (mm) | 145.8 |
| Material | Aluminium A6061-T6 |
| Maximum Beam Distance (m) | 380 |
| Width (inch) | 1.01 |
| Width (mm) | 25.7 |
| Maximum Lumen (lm) | 2800 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Output maksimum 2800 lumens dan jarak sinar maksimum 380 meter.Menggunakan LED Luminus SFT70.
Termasuk baterai Li-ion isi ulang 5000 mAh 21700.
Aktivasi instan dan strobe instan dengan sakelar ekor taktis ganda.
Perlindungan polaritas terbalik untuk mencegah pemasangan baterai yang salah.
Lensa kaca ultra-jernih yang dikeraskan dengan lapisan anti-reflektif.
Indikator level baterai saat boot-up dan peringatan tegangan rendah.
Terbuat dari aluminium A6061-T6.
Finishing anti-abrasif anodized keras tipe HAIII premium.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||