Philips Strip Light HLS168 50M 9W/M 830 550LM GM Warm White 1unit

#Nomor SKU S045213861
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HLS168 50M 9W/M 830 550LM GM
Unit 1unit
Intended Use Indoor
Switching Cycle 50000
Style Kontemporer
Type Lampu Strip
Nominal Lifetime (hour) 15000
Total Lumen Output Fixture 550
Light Color 3000
Input Voltage (V) AC 220-240
Ingress protection code IP20
Protection Class Kelas II
Housing Color Transparan
Housing Material Plastik
Beam Angle (°) 120
Color Consistency 5 SDCM
Color Rendering Index (CRI) 80
Warm-up Time (s) <2 (to 60% light)
Lamp Current (mA) 1925
Color Designation Warm White
Lamp Efficacy (lm/W) 61
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cahaya terang dan merata
Fitur
Masa pakai lama hingga 15.000 jam
Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk