Philips Strip Light DLI320 5M 12W/M 2700K 24V Warm White 1unit

#Nomor SKU S045213687
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLI320 5M 12W/M 2700K 24V
Unit 1unit
Intended Use Indoor
Switching Cycle 15000
Lamp Current (mA) 2250
Nominal Lifetime (hour) 20000
Total Lumen Output Fixture 1200
Light Color 2700
Input Voltage (V) DC, MAKS 24
Fixture dimmable Tidak
LED Tidak
Ingress protection code IP20
Protection Class Kelas III
Housing Color Putih
Housing Material Logam Plastik
Beam Angle (°) 120
Color Rendering Index (CRI) 80
Warm-up Time (s) <2 (to 60% light)
Type Lampu Strip
Color Designation Warm White
EyeComfort Y
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyaman
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Mudah dipasang, mudah digunakan
Lampu kipas plafon Philips LED yang dapat ditarik telah lulus pengujian keamanan yang ketat dan termasuk sekrup tahan jatuh dan desain yang kokoh di samping fitur keselamatan penting lainnya.

Bahan aman dan ramah lingkungan
Terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan ramah anak untuk menjaga keselamatan dan masa depan Anda.

Masa pakai lama hingga 20.000 jam
Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 20.000 jam.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk