Philips Solar Bollard BGC010 LED3/730 SL 1unit

#Nomor SKU S045213502
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BGC010 LED3/730 SL
Unit 1unit
Shape Square
Luminous Flux (Lm) 300
Correlated Color Temperature (Kelvin) 3000
Color Rendering Index (CRI) >70
Optical Cover Type Polycarbonate
Battery Type Lithium ion - NMC
Battery Capacity (AH) 2
Battery Voltage (V) 3.7
Panel Type Poly crystalline
Panel Voltage (V) 5.5
Panel Peak Wattage (W) 1.4
Ambient Temperature Range (°C) 0 to +45
Dimmable Yes
Configurability Configurable
Dimension (HxWxD) (mm) 600x160x160
Material Acrylonitrile-butadiene-styrene
Ingress protection code IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Solar Dimming Profile Remote controller to chose from below pre-set modes - On 3Hrs Mode(Initial 200lumen 100%); 6Hrs Mode 12Hrs Mode Off
Grid Connection Type Off grid
Battery Location In-built
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Range of solar bollards with inbuilt battery and solar panel. Remote controller is included in the packaging to chose from pre-programmed modes.
Warning
This product includes rechargeable batteries which must be adequately charged under sunlight before use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait