Philips Lampu LED 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR Cool White 1unit
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Fitting | E27 |
| Nominal Lifetime (hour) | 15000 |
| Switching Cycle | 50000 |
| Color Code | 865 [CCT of 6500K] |
| Beam Angle (°) | 150 |
| Luminous Flux (Lm) | 2300 |
| Color Designation | Cool Daylight/White |
| Correlated Color Temperature (Kelvin) | 6500 |
| Color Consistency | <6 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Lamp Current (mA) | 170 |
| Wattage Equivalent (W) | 160 |
| Power Factor (Fraction) | 0.51 |
| Input Voltage (V) | 220-240 |
| Dimmable | Tidak |
| Bulb Finish | Suram |
| Bulb Material | Plastik |
| Shape | A80 |
| Lamp Efficacy (lm/W) | 121 |
| Power Consumption (W) | 19 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||