WRIGHT Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) 1852 Steel, Black 2 31/64inch Head Size, 11inch Overall Lg 1pc

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1852
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 03 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Striking box-end wrenches have an enclosed head end (box end) that fits around the entire head of the fastener for a more secure grip while turning compared to an open end. A block shape on one end of the handle is struck with a hammer to loosen or tighten a fastener. These SAE (inch) size wrenches have a straight handle and the box end has a 12-pt. design with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
STRIKING FACE BOX WRENCH
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait