IRWIN Jack IRHT83100 QUICK-LIFT 1pc

#Nomor SKU S045199301
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IRHT83100
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Berat (Kg) 5.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Jack Jack Type Construction Jack Load Capacity 330 lb Maximum Lift Height 10 in Features Countersunk Holes - for Flush Mounting No Load Quick Release - for Easy and Quick Setting Slim Tapered Base - Provides Easy Access Under Applications Handle Type ComFort Grip
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait