TRICO Hydraulic Filter Element 36972 3micron, Fiberglass 60gpm Max Flow Rate, 120psi Max Pressure 1pc

#Nomor SKU S045198526
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 36972
Unit 1pc
UNSPSC 40161515
Filter Rating 3
Filter Media Fiberglass
Maximum Pressure (psi) 120
Maximum Flow Rate (GPM) 60
For use with 12J002; 12J003; 12J005
Housing Type Single Length
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement filters for filtration carts replace dirty or worn filters or when the filter grade or application is changed. Filters should be changed regularly to ensure effective filtering and maintain required flow rates.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan