PFERD Abrasive Cord 49900 0.5mmx15m, Silicon Carbide, 200Grit, 1/50in Dia 16 Yd L Gray 1pc

#Nomor SKU S045176241
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 49900
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Diameter (mm) 0.5
Length (m) 15
Abrasive Material Silicon Carbide
Grit 200
Abrasive Grade Fine
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thin, string-like abrasive cord smooths hard-to-reach areas such as spindle beads and grooves. The cord fits into the recess and is pulled back and forth to create a finished surface.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan