Estop Agen Pengikat Emulsi Akrilik Estobond AR 20L 1pail
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Estobond AR |
|---|---|
| Unit | 1pail |
| Size (L) | 20 |
| Standard Compliance | BS 7542 : 1992, BS 6319, BS 5350 : Part C15 : 1990 |
| Coverage Area (m²) | 4-6 |
| Bond Strength (kN) | >15 in Compressive Shear (BS 5350 : Part C15 : 1990) |
| Curing Efficiency Test (%) | >55 (BS 7542 : 1992) |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Estobond AR adalah agen pengikat untuk sistem perbaikan beton Estopatch. Agen ini juga dapat digunakan sebagai agen pengikat untuk beton dan mortar semen/pasir. Agen ini berfungsi sebagai senyawa pengeras saat disemprotkan ke tambalan perbaikan yang baru diaplikasikan.
Estobond AR adalah emulsi putih susu berkomponen tunggal yang berbahan dasar resin akrilik yang dimodifikasi. Diformulasikan untuk digunakan dengan sistem mortar perbaikan beton Estopatch dan sebagai bahan pengikat untuk beton dan mortar. Bahan ini tahan terhadap hidrolisis dan karena itu dapat digunakan pada aplikasi eksternal maupun internal.
Estobond AR adalah emulsi putih susu berkomponen tunggal yang berbahan dasar resin akrilik yang dimodifikasi. Diformulasikan untuk digunakan dengan sistem mortar perbaikan beton Estopatch dan sebagai bahan pengikat untuk beton dan mortar. Bahan ini tahan terhadap hidrolisis dan karena itu dapat digunakan pada aplikasi eksternal maupun internal.
Description
Estobond AR is a single component white, milky emulsion based upon modified acrylic type resins.
It is formulated for use with Estopatch concrete repair mortar system and as a bonding agent for concrete and mortar.
It is resistant to hydrolysis and therefore can be used in external or internal applications.
Estobond AR has been tested in accordance to BS 5350 Part C15 : 1990, on Determination of Bond Strength in Compressive Shear, and complied with the specification in this data sheet.
It is formulated for use with Estopatch concrete repair mortar system and as a bonding agent for concrete and mortar.
It is resistant to hydrolysis and therefore can be used in external or internal applications.
Estobond AR has been tested in accordance to BS 5350 Part C15 : 1990, on Determination of Bond Strength in Compressive Shear, and complied with the specification in this data sheet.
Warning
Do not over apply Estobond AR as slippage of therepair mortar may occur in high build applications.
In vertical and overhead applications, whilst
laboratory tests show that bond strengths are not
greatly affected even after Estobond AR is allowed
to dry for 24 hours, practical difficulties of maintaining
compaction onto the dry primer layer will reduce the
build which can be achieved with Estopatch material.
It is recommended therefore that should E Estobond
AR dry longer than 8 hours at 20°C, a fresh coat be
applied.
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
Fitur
Komponen tunggalWaktu buka yang lama, dirancang untuk kemudahan penggunaan di bawah kondisi lokasi
Kekuatan ikatan yang sangat baik antara mortar yang dimodifikasi polimer dan beton
Hemat biaya dan ekonomis dalam penggunaan
Dapat digunakan sebagai membran pengawet untuk material Estopatch
Tahan air, dapat digunakan secara internal dan eksternal dengan aman
Feature
- Single component- Long open times, designed for ease of use
under site condition
- Excellent bond strength between polymers
modified mortars and concrete
- Cost effective and economical in use
- Can be used as curing membranes for
Estopatch material
- Water resistant, can be used internally and
externally with complete safely
Use
Estobond AR is a bonding agent for Estopatchconcrete repair system. It may also use as bonding
agent for concrete and cement/ sand mortar. It acts as
curing compound when sprayed onto freshly applied
repair patches.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Mortar%2FPlester/Estop%20Agen%20Pengikat%20Emulsi%20Akrilik/Estop%20Agen%20Pengikat%20Emulsi%20Akrilik%20Estobond%20AR%2020L%201pail/2lS045168093-1.jpg)