Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53 ASTM A53 Grade B 10inch 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ASTM A53 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Nominal size (inch) | 10 |
| Outside Diameter (inch) | 10.75 |
| Outside Diameter (mm) | 273 |
| Thickness (inch) | 0.365 |
| Thickness (mm) | 9.27 |
| Weight Class | STD |
| Schedule No | 40 |
| Weight (kg/m) | 60.29 |
| Pressure Test (bar) | 99 |
| ASTM A-53 | Grade B |
| Carbon | 0.3 |
| Manganese | 1.2 |
| Weight (lb/ft) | 40.52 |
| Pressure Test (psi) | 1430 |
| Pressure Test (kgf/cm²) | 101 |
| Minimum Yield Strength (psi) | 35000 |
| Minimum Yield Strength (MPa) | 240 |
| Minimum Tensile Strength (psi) | 60000 |
| Minimum Tensile Strength (MPa) | 415 |
| Phosphorus | 0.05 |
| Berat (Kg) | 361.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan