Samsung Air Conditioner Split Alpha Inverter AR09AYHLAWKNSE + AR09AYHLAWKXSE 1PK 1unit
Rp5.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AR09AYHLAWKNSE + AR09AYHLAWKXSE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Pipe Size (inch) | 1/4x3/8 |
| Max. Pipe Length (m) | 15 |
| Max. Pipe Height (m) | 5 |
| Cooling Capacity (Btu/h) | 9000 |
| Capacity (PK) | 1 |
| Maximum Power (W) | 845 |
| Indoor Dimensions (WxDxH) (mm) | 698x200x258 |
| Outdoor Dimensions (WxDxH) (mm) | 777x498x290 |
| Berat (Kg) | 28.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan