Polytron Smart TV PLD 50UV8959 UHD 50inch 1unit
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PLD 50UV8959 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Refresh Rate (Hz) | 120 |
| Resolution (Pixel) | 3840x2160 (Ultra HD) |
| Maximum Power Consumption (W) | 420 |
| HDMI Input | 4 |
| Screen Size (inch) | 65 |
| Real Contrast Ratio | 4000:1 |
| Viewing Angle H/V (°) | 178/178 |
| speaker | Integrated |
| Speaker System | 1 Way System |
| Audio Output (W) | 2 x 10 |
| Operating System | Linux |
| WiFi Band | wifi 802.11 b/g/n |
| Photo | .jpeg.jpg .bmp .png |
| TV Type | Smart 4K HDR |
| Brightness | 360 |
| Digital TV | DVB-T2 |
| SPDIF Type | Optical |
| App Store | VIDAA |
| UHD (4k) Streaming | Netflix, Youtube |
| Power Rating AC | 180 to 240V-50/60Hz |
| Berat (Kg) | 70.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Smart Android TV dengan resolusi 4K ultra HD High Dyamic Range, menampilkan gambar dengan detail dan warna yang akurat. Produk ini dilengkapi dengan sistem Android TV, memberikan Anda akses ke berbagai aplikasi dan konten streaming populer seperti YouTube, Netflix, dan lainnya. Dengan Android TV, pengguna dapat menikmati pengalaman hiburan yang lebih luas dan mengontrol perangkat dengan mudah melalui Google Assistant. Nikmati pengalaman menonton dengan gambar beresolusi tinggi dan juga suara speaker yang luar biasa untuk pengalaman menonton seperti di bioskop.
Fitur
4K Upscalling & 4K UpstreamingTeknologi 4K Upscaling, secara otomatis meng-upgrade konten kualitas lebih rendah (SD, HD, Full HD) mendekati kualitas 4K.
Digital TV (DVB-T2)
Nikmati siaran TV melalui antena dengan kualitas gambar lebih jernih, tanpa bintik/noise dan gambar yang tidak berbayang.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan