Polytron Mesin Cuci Primadona Giant 2 Tabung PWM 1403X Black 14kg 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PWM 1403X |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (cm) | 60x102x116 |
| Load Type | Twin Tube |
| Color | Blue |
| Capacity (kg) | 14 |
| Water Selector | Yes |
| Water Filter | Yes |
| Motor Spin | Dries Clothes up to 90% |
| Magic Gear Energy Saving | 30% More Electricity Saving |
| Hijab Mode | Yes |
| Berat (Kg) | 74.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Polytron Primadona Giant PWM 1403 adalah mesin cuci 2 tabung dengan kapasitas besar hingga 14 kg. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan mencuci dalam jumlah banyak, mesin ini menggabungkan efisiensi dan kemudahan dengan teknologi canggih yang cocok untuk keluarga modern.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan