Polytron Mesin Cuci Primadona Giant 2 Tabung PWM 1203B Blue 12kg 1unit
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PWM 1203B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (cm) | 60x102x110 |
| Color | Blue |
| Capacity (kg) | 12 |
| Load Type | Twin Tube |
| Wash Speed (rpm) | 130 |
| Spin Speed (rpm) | 1400 |
| Body Material | Plastic |
| Drum Material | Plastic |
| Washing Program | Gentle/Normal/Hijab |
| Pulsator | Giant |
| Filter Net | Yes |
| Water Filter | Yes |
| Power Source (V/Hz) | AC 220/50 |
| Motor Spin | Dries Clothes up to 90% |
| Magic Gear Energy Saving | 30% More Electricity Saving |
| Washing System | Semi-Auto |
| Panel Function | Rotary |
| Water Inlet Pipe | Yes |
| Power Consumption (W) | 250 (Wash), 130 (Spin) |
| Berat (Kg) | 74.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Polytron Primadona Giant PWM 1203 adalah mesin cuci dua tabung dengan kapasitas besar 12 kg. Produk ini dirancang khusus untuk kebutuhan mencuci keluarga besar dengan efisiensi tinggi. Dengan desain modern dan tangguh, mesin cuci ini memberikan solusi mencuci yang praktis sekaligus hemat energi.
Fitur
Super CapacityKapasitas terbesar dengan mesin cuci 2 tabung yang mampu menampung cucian lebih banyak dalam sekali mencuci. Hemat waktu mencuci secara maksimal.
Hemat Listrik
Mencuci di rumah lebih hemat dengan teknologi Magic Gear.
Cucian 2x Lebih Bersih
Hasil cucian 2x lebih bersih dengan putaran air lebih besar dari Sirip Pulsator Ekstra Besar.
Gentle Wash
Mesin Cuci 2 Tabung Primadona Giant Series menjaga pakaian lebih awet dengan mode mencuci lembut yang dapat menjaga serat pakaian sehingga bahan dan warna tidak mudah rusak.
Pengeringan Cepat
Tidak perlu jemur lebih lama dengan teknologi Air Dryer yang membuat pakaian lebih cepat kering bersama Mesin Cuci 2 Tabung Primadona Giant Series.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan