Polytron Kulkas 2 Pintu Belleza Jumbo PRW 25VX 240L 1unit
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PRW 25VX |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Shelf Size (cm) | 58 |
| Capacity (L) | 240 |
| Color | Black |
| Deodorizer | Yes |
| Inverter Compressor | Yes |
| Packaging Dimensions (cm) | 62.7x66.6x160.6 |
| Product Dimensions (cm) | 58.7x59.4x150.9 |
| Product Type | Two Doors |
| Refrigerant | R600a |
| Tempered Glass Rack | Yes |
| Automatic Defrost System | Yes |
| Bigger Bottle Pocket | Yes |
| Ice Twister | Yes |
| Jumbo Cabinet | Yes |
| Power Consumption (W) | 75 |
| Berat (Kg) | 56.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kulkas 2 Pintu Belleza Jumbo Inverter 240 Liter PRW 25VX POLYTRON Kulkas 2 Pintu Belleza Jumbo Inverter 240 Liter PRW 25VX adalah pilihan tepat untuk kebutuhan penyimpanan di rumah maupun di kantor. Dengan desain pintu kaca tempered tanpa bingkai dan tepi bulat yang modern, kulkas ini tersedia dalam warna hitam yang elegan, memberikan kesan mewah dan stylish pada ruangan Anda. Kulkas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tetapi juga sebagai elemen dekoratif yang meningkatkan estetika ruang dapur atau kantor.
Fitur
Jumbo CapacityKulkas dua pintu Belleza Jumbo Series dengan lebar rak yang lebih luas hingga 58cm untuk ruang penyimpanan yang maksimal.
Luxurious Curved-Edge Design
Kulkas Belleza Jumbo Series dengan borderless curved edge yang terbuat dari Tempered Glass Door membuat kulkas dua pintu Polytron Belleza Jumbo Series tahan dari benturan keras dan anti karat.
No More Foul Odor
Dengan Deodorizer yang dapat dicuci dan dipakai kembali menjadikan Kulkas dua pintu Belleza Jumbo Series bebas dari bau tidak sedap.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan