Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series Hijab PWM 7076Y Gray 7kg 1unit

#Nomor SKU S045140013
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PWM 7076Y
Unit 1unit
Dimensions (cm) 76x48x95
Color Green
Capacity (kg) 7
Load Type Twin Tube
Wash Speed (rpm) 130
Spin Speed (rpm) 1400
Body Material Plastic
Drum Material Plastic
Washing Program Gentle/Normal/Hijab
Water Selector Yes
Pulsator Giant
Filter Net Yes
Water Filter Yes
Power Source (V/Hz) AC 220/50
Hijab Mode Yes
Washing System Semi-Auto
Panel Function Rotary
Water Inlet Pipe Yes
Power Consumption (W) 250 (Wash), 130 (Spin)
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Cuci Polytron PWM 7076Y adalah mesin cuci 2 tabung berkapasitas 7 kg yang dirancang khusus untuk mencuci hijab dan pakaian berbahan lembut. Dengan desain modern dan elegan, mesin cuci ini menawarkan kemudahan penggunaan serta performa maksimal dalam setiap siklus pencucian.  
Fitur
Super Capacity
Kapasitas terbesar dengan mesin cuci 2 tabung yang mampu menampung cucian lebih banyak dalam sekali mencuci. Hemat waktu mencuci secara maksimal.

Hemat Listrik
Mencuci di rumah lebih hemat dengan teknologi Magic Gear.

Cucian 2x Lebih Bersih
Hasil cucian 2x lebih bersih dengan putaran air lebih besar dari Sirip Pulsator Ekstra Besar.

Pengeringan Cepat
Tidak perlu jemur lebih lama dengan teknologi Air Dryer yang membuat pakaian lebih cepat kering bersama Mesin Cuci 2 Tabung Primadona Giant Series.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan