Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series Hijab PWM 1076G Green 10kg 1unit
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PWM 1076G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (cm) | 88x56x100 |
| Load Type | Twin Tube |
| Color | Green |
| Capacity (kg) | 10 |
| Wash Speed (rpm) | 130 |
| Spin Speed (rpm) | 1400 |
| Body Material | Plastic |
| Drum Material | Plastic |
| Washing Program | Gentle/Normal/Hijab |
| Water Selector | Yes |
| Pulsator | Giant |
| Filter Net | Yes |
| Water Filter | Yes |
| Power Source (V/Hz) | AC 220/50 |
| Hijab Mode | Yes |
| Washing System | Semi-Auto |
| Panel Function | Rotary |
| Water Inlet Pipe | Yes |
| Power Consumption (W) | 250 (Wash), 130 (Spin) |
| Berat (Kg) | 28.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Cuci Polytron PWM 1076G adalah mesin cuci 2 tabung dengan kapasitas besar 10 kg, dirancang khusus untuk memberikan kemudahan mencuci dalam jumlah besar sekaligus. Mesin cuci ini menawarkan performa tinggi dengan teknologi hemat energi, menjadikannya pilihan ideal untuk kebutuhan rumah tangga modern.
Fitur
Super CapacityKapasitas terbesar dengan mesin cuci 2 tabung yang mampu menampung cucian lebih banyak dalam sekali mencuci. Hemat waktu mencuci secara maksimal.
Hemat Listrik
Mencuci di rumah lebih hemat dengan teknologi Magic Gear.
Cucian 2x Lebih Bersih
Hasil cucian 2x lebih bersih dengan putaran air lebih besar dari Sirip Pulsator Ekstra Besar.
Pengeringan Cepat
Tidak perlu jemur lebih lama dengan teknologi Air Dryer yang membuat pakaian lebih cepat kering bersama Mesin Cuci 2 Tabung Primadona Giant Series.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan