Polytron Kulkas 1 Pintu Metallic Series PRB 179R Red 170L 1unit
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PRB 179R |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 170 |
| Color | Red |
| Ice Tray | Yes |
| Packaging Dimensions (cm) | 58.4x60x117.9 |
| Product Dimensions (cm) | 54.8x53x111.5 |
| Product Type | One Door |
| Refrigerant | R134a |
| Tempered Glass Rack | Yes |
| Power Consumption (W) | 70 |
| Berat (Kg) | 32.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kulkas 1 Pintu Metallic Series 170 liter PRB 179R POLYTRON Kulkas 1 Pintu Metallic Series 170 liter PRB 179R merupakan pilihan yang sempurna untuk menambah keindahan dan fungsi di rumah Anda. Dengan pintu metal yang elegan dan aksen cetakan bunga berwarna vivid, kulkas ini membawa sentuhan estetika yang modern dan menarik ke dapur Anda. Warna merah yang menawan makin menambah daya tarik kulkas ini, menjadikannya tidak hanya sebagai alat penyimpanan tetapi juga elemen dekoratif yang mempercantik ruang Anda.
Fitur
Kulkas Metal DoorMetallic Series yang terbuat dari bahan metal berkualitas terbaik dengan warna menawan.
4D Quick Freezing
Metallic Series dari Polytron dengan teknologi pendinginan kompartemen freezer secara menyeluruh dari empat sisi sehingga pembuatan es menjadi 35% lebih cepat.
Twist and Ice
Metallic Series dari Polytron dapat mengeluarkan es batu denga mudah, nyaman dan cepat. Sekali putar, es langsung keluar berkat teknologi Twist & Ice.
Inverter Technology*
Metallic Series khusus tipe PRW 296Y dilengkapi dengan teknologi inverter compressor menjadikan pemakaian listrik lebih hemat hingga 30%.
No More Foul Odor
Dengan Deodorizer yang dapat dicuci dan dipakai kembali menjadikan Metallic Series bebas dari bau tidak sedap.
Tempered Glass Rack
Metallic Series dari Polytron dengan rak elegan terbuat dari bahan kaca yang mampu menahan beban hingga 160 kg (20x lebih kuat dari rak biasa) dan dapat diatur serta dipindah sesuai kebutuhan.
LED Lighting
Dengan lampu LED membuat interior Metallic Series dari Polytron menjadi lebih terang, lebih hemat energi, serta bebas merkuri
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan