INBEX Tongsis Tripod Handphone IB-3 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IB-3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Height (cm) | 160 |
| Minimum Height (cm) | 40 |
| Storage Length (cm) | 28.8 |
| Storage Size (cm) | 28.8x5.9x4.5 |
| Material | Stainless Steel + ABS Plastic |
| Load Bearing (g) | 500 |
| Applicable Model (inch) | Belom 7 (Excluding Mobile Phone Case) |
| Compatible Remote Control Version | Android/IOS/Hongmeng |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Selfie Tripod Daftar Paket
1x dudukan multifungsi
1x kendali jarak jauh
1x Instruksi manual
1x kemasan kotak warna
1x dudukan multifungsi
1x kendali jarak jauh
1x Instruksi manual
1x kemasan kotak warna
Fitur
1. Desain lipat, ringan dan ukuran kecil. Mudah dibawa dan disimpan.Anda dapat menggunakannya untuk live streaming kapan saja dan di mana saja, baik itu aktivitas luar ruangan, perjalanan, atau kehidupan sehari-hari.2. Dengan remote control Bluetooth, dapat dengan mudah dihubungkan ke ponsel untuk remote control real-time.Ini berguna untuk memotret acara kelompok, lanskap luar ruangan, atau pemandangan tertentu.
3. Terbuat dari stainless steel dan plastik ABS, kokoh dan tahan lama.Tiga kaki, stabil dan efisien. Kurangi jitter dan guncangan, menjadikan siaran langsung Anda lebih jernih dan lancar.
4. Dilengkapi dengan ekstensi 1/4 sekrup, cocok untuk klip ponsel lainnya, kipas kecil, lampu isi dan produk lainnya, ini adalah braket multifungsi.
5. Dudukan ponsel dapat berputar bebas 360 derajat untuk menampilkan konten langsung Anda dari berbagai sudut, memberikan pengalaman menonton yang lebih jelas.
Kegunaan
Tongkat selfie multifungsi untuk membantu Anda membuat konten berkualitas tinggi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan