Sharp Speaker Party CBOX PS8CB Black Carbo 8inch 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CBOX PS8CB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Audio Output (W) | 160 (RMS) |
| Color | Black Carbo |
| Frequency Response (Hz) | 30 - 20000 |
| Input Impedance (ohm) | 50000 |
| Input Sensitivity (mV) | 600 |
| Mic Control | MIC VOL, REVERB, ECHO |
| Mic Input | 2 terminal |
| Speaker Type | 3 Way Speaker |
| Midrange (cm/inch/Ohm/W) | 7.5, 3, 4, 30 |
| Power Consumption (W) | 60 |
| Output Power (W) | 80 RMS @1% THD |
| Tweeter (cm/W) | 2.5, 25 |
| Woofer (cm/inch/Ohm/W) | 2x 19.5 (8), 4, 30 |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Party Light with Attractive LED3 Way Speaker, 2 x 8” Double Woofer
160 Watt RMS Power Output
Connectivity ( BT, USB, FM Radio, Line, Dual MIC Input)
Guitar Play Ready
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan