Sharp Mesin Cuci Twin Tub Super Soakmagic ES-T68MW-BK 6.5kg 1unit

#Nomor SKU S045032431
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES-T68MW-BK
Unit 1unit
Capacity (kg) 6.5
Depth (mm) 437
Height (mm) 934
Standard Water Volume (L) 52 (Level 1); 43 (Level 2), 38 (Level 3)
Type Model Twin Tub Super Soakmagic
Wash Programme 2
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Super Soakmagic
Single Pulsator
Silvermagic Protection on Pulsator
Rat Proof, Rust & dented Proof
Capacity 6.5 Kg
Model Twin Tub Super Soakmagic
Body Plastic
Colour White Coloured Body with Solid White Cover Lid
Tube Type Plastic
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait