Sharp Mesin Cuci Front Loading ES-FL1490MSX Silver 9kg 1unit
Rp8.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ES-FL1490MSX |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 9 |
| Color | Silver |
| Depth (mm) | 565 |
| Height (mm) | 850 |
| Speed (rpm) | 1400 |
| Standard Water Volume (L) | 56.2 |
| Wash Programme | 14 |
| Width (mm) | 595 |
| Power Consumption (W) | 2000 |
| Berat (Kg) | 76.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Inverter TechnologySteam Wash
Wool Program
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan