Sharp Mesin Cuci Front Loading ES-FL1480MWX White 8kg 1unit

#Nomor SKU S045032417
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES-FL1480MWX
Unit 1unit
Capacity (kg) 8
Color White
Depth (mm) 470
Height (mm) 850
Speed (rpm) 1400
Standard Water Volume (L) 53.6
Wash Programme 15
Width (mm) 595
Power Consumption (W) 2000
Berat (Kg) 66.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Inverter Technology

Easy Spray

Auto Clean

Anti Bacterial Gasket


Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan