Sharp Kulkas 2 Pintu SJ-237MG-DB Blue Dandelion 205L 1unit
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SJ-237MG-DB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 205 (Gross)/ 187 (Netto) |
| Cooling System | Fan Cooling Technology |
| Depth (mm) | 570 |
| Door Color | Blue Dandelion |
| Door Material | MagneGlass Steel |
| Freezer Capacity (L) | 68 (Gross)/ 55 (Netto) |
| Height (mm) | 1378 |
| Number of Door | 2 |
| Refrigerator Capacity (L) | 137 (Gross)/ 132 (Netto) |
| Width (mm) | 562 |
| Power Consumption (W) | 59 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00220.01 |
| Berat (Kg) | 46.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
MEGA FreezerMEGA Crisper Room
Fan Cooling System
Ag+ Nano Deodorizer
LED Lamp
Ice Twist Plus Ice Box
Tempered Glass Tray
Low Wattage
Low Voltage
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||