Habotest Multimeter Digital (Multitester) HT124B 600V AC/DC True RMS 1pc

Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT124B
Unit 1pc
Resistance 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ--±(1,0% +5)
Capacitance 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF--±(4.0% +5)
Frequency 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/200kHz--±(1,0% +3)
Diode (V) 0-2
Analog Bar Yes
Display Black and White Screen (HT124B)
Voltage (V) 0.4/4/40/400/600--±(0,5% +3) (DC); 4/40/400/600--±(0,8% +3) (AC)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait