Habotest Multimeter Digital (Multitester) HT124B+ True RMS 600V AC/DC 1pc

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT124B+
Unit 1pc
True RMS Yes
Data Holding Yes
Backlight Yes
Flashlight Yes
Low battery indicator Yes
Automatic Power Off Yes
NCV Yes
Continuity (ohm) <50
Power Supply AAA Battery 2x1.5V
Safety Rating EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1, CAT III 600V
DC Voltage 400mV/4V/40V/400V/600V--±(0,5% +3)
Resistance 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ--±(1,0% +5)
Capacitance 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF--±(4.0% +5)
Frequency 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/200kHz--±(1,0% +3)
Diode (V) 0-2
Gear Display Yes
Auto/Manual Range Automatic
Audio and Lamp Alarm Yes
Direct Audio and Light Alarm Yes
Voltage (V) 4/40/400/600--±(0,8% +3)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Analog Bar: Yes
Display: Color Screen Display

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait