Harnic Heles Timbangan Badan Digital HL7000 150Kg 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HL7000
Unit 1pc
Maximum Capacity (kg) 150 (330lb/24st)
LCD Size (mm) 25 (1.0)
Auto ON
Size (cm) 30 x 30
Graduation (g) 100 (0.2lb)
Power Source 1x Battery (3V Lithium Cell (CR2032))
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur
Teknologi 4 sensor

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan