AND Bending Single Point Aluminium LC-4103-K100 1unit

#Nomor SKU S045008801
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC-4103-K100
Unit 1unit
Rated Capacity (kgf) 100
Rated Output (mV/V) 1 +15/-0%
Combined Error (%) ±0.015 of Rated Output
Recommended Excitation Voltage (V) 12
Maximum Excitation Voltage (V) 15
Insulation Resistance (MΩ) Greater than 5000 MΩ at DC50 V
Temperature Effect Zero (004% of Rated Output/°C), Span (0014% of Rated Output/ Type)
Platform Size (mm) 400 x 600 mm (15.8 x 23.6 inch)
Cable Length (m) 2 (78 inch)
Output Terminal Resistance (ohm) 350 ± 5
Input Terminal Resistance (ohm) Approximately 400
Temperature Compensation Range (°C) -10 to +40 (+14 °F to +104 °F)
Zero Balance (%) 20±5 of Rated Output
Creep (%) ±0.05 of Rated Output/hour
Maximum Safe Overload (%) 300 of Rated Capacity
Maximum Deadweight (%) 80 of Rated Capacity
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Features
Parallelogram-type construction
400 × 600 mm platforms can be used
Temperature compensation maintains both zero and span from -10 °C to +40 °C (+14 °F to +104 °F)
Deadweight up to 80% of capacity. Load weight and deadweight up to 180% of capacity
Moisture proof
Compact and lightweight

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan