CKE Inlet Ring For Centrifugal Fan SP-INLET-CFD-11-500-HJ 500mm 1pc

#Nomor SKU S044997250
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SP-INLET-CFD-11-500-HJ
Unit 1pc
Mounting Hole Size (mm) 500
Inner Hole Size (mm) 410
Packing Dimensions (WxLxH) (cm) 61x61x12.5
Material Galvanized
Outer Circle Size (mm) 580
Inlet Length Size (mm) 95
Berat (Kg) 32.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Inlet Centrifugal fan (CFD SERIES) /Ducting Ring Centrifugal/ Inlet Ring Centrifugal/ Fan Accessories Inlet Ring

Alasan kenapa membeli produk kipas di PT. Industrial Multi Fan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan