SNDWAY Sound Level Monitor Data Transfer SW-525S 1pc
Rp889.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SW-525S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Resolution (dB) | 0.1 (for <100), 1 (for >100) |
| Accuracy (dB) | ±1.5 |
| Alarm | Yes |
| Accuracy (°C) | ± 1 |
| Resolution (%RH) | 1 |
| Accuracy (% R.H.) | ±3 |
| Clock Display | Yes |
| Color Display | White |
| Installation | on Table |
| Dimensions (mm) | 150x50x87 |
| Kandungan | 1 unit SNDWAY Sound Level Monitor; 1 unit USB Cable; Manual |
| Range (dB) | 30 to 130 |
| Storage Duration (month) | 6 |
| Battery and Charging | 12 hours, with USB C |
| Store Data (s/time) | 2 |
| Range Humidity (%RH) | 0 to 100 |
| Temperature Range (°C) | -10 to 50 |
| Frequency Type | dBA |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
SNDWAY Sound Level Monitor SW-525S
Sound level monitor yang cocok digunakan untuk rumah, kantor, dan pabrik. Tampilannya yang besar sesuai untuk dipantau dari jarak yang cukup jauh.
Sound level monitor yang cocok digunakan untuk rumah, kantor, dan pabrik. Tampilannya yang besar sesuai untuk dipantau dari jarak yang cukup jauh.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan