Vesta 5/2 Pneumatic Solenoid Valve SVE Series SVE 01 52 200 Double 1 1pc

#Nomor SKU S044986643
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SVE 01 52 200
Unit 1pc
Type 5/2
Pilot Electro Pneumatic
Return Electro Pneumatic
Size 1
Ambient Temperature Range (°C) -10 to +50
Medium Filtered air
Reference Temperature (°C) +20
Nominal Maximum Frequence (Hz) 27 (AC); 21 (DC)
Average Actioning Response (ms) 11 (AC); 14 (DC)
Average Disactioning Response (ms) 11 (AC); 14 (DC)
Operating Pressure Range (bar) 1.5/10
Flow Section (mm) 8
Temperature Range of Medium (°C) 0 to +40
Reference Pressure (bar) 6
Nominal Air Flow (Nl/min) 1080
Fluid Conductance "C" (Nl/s.bar) 4.34
Critical Pressure Ratio "B" 0.212
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SVE and SVP series, valves and solenoid valves, ISO 5599 are produced in size 1 and size 2. The choice of high quality materials and technical solutions adopted allows high reliability and performance. Its particular shape allows high nominal flow rates and the combination with self lubricating lip rubber seals bring to reduces internal friction and provides the valve with a long lasting durable life span.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan