Jarvis Knife Scabbard 1408002 Plastic with Belt And Chain 1set
Rp569.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1408002 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Belt Length (mm) | 1410 |
| Belt Thickness (mm) | 30 |
| Belt Width (mm) | 35 |
| Chain Length (mm) | 270 |
| Scabbard Circumference (Bottom) (mm) | 170 |
| Scabbard Circumference (Top) (mm) | 270 |
| Scabbard Height (mm) | 255 |
| Scabbard Total Space | 4 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Satu set terdiri dari satu scabbard (sarung pisau), satu sabuk, dan satu rantai sarung. Bahan
scabbard adalah food-grade PE. Sangat ringan dengan berat sekitar 203 gram sehingga nyaman
digunakan.
scabbard adalah food-grade PE. Sangat ringan dengan berat sekitar 203 gram sehingga nyaman
digunakan.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan