Canon Printer Laser Image Class A3 Color LBP 811CX 1unit

#Nomor SKU S044974800
Wishlist
Rp48.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LBP 811CX
Unit 1unit
Standard Function Color Copy, Print Network, wifi 5 Color Scan to e-Mail
Paper Source 250 Sheets x 2 (Cassette 1,); 100 Sheets (Bypass)
Paper Type Plain, Heavy, Label, Envelope
User Interface Yes
Power Consumption (W) Approx. 530/540
Actual Resolution (dpi) 1200 x 1200 (Print)
Speed (ppm) 26 / 31 pages / minute (A4) B/W & Color
Maximum Custom Width (mm) 304.8 – 457.2
Zoom (%) 25 - 400
Edit & Preview Full Monocrom LCD
Monthly Duty Cycle 75.000/120.000
Minimum Custom Width (mm) 76.2 – 120
RAM Memory 512/2GB
Original Size F4 (Maximum)
Compatible Ink Canon Toner Cartridge 335E
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 December 2024
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan