Werka Precision Vernier Caliper (Jangka Sorong) 210-0054 0-200x0.02mm/0-8x0.001inch 1pc

#Nomor SKU S044934231
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 210-0054
Unit 1pc
Measurement Range (mm) 0-200
Measurement Range (inch) 0-8
Reading (mm) 0.02
Reading (inch) 0.001
Accuracy Error (mm) ±0.03
Material Stainless Steel
Finish Satin Chrome, Hardened
Measurement Type Four Way
Accuracy According to DIN862
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2024
Terakhir Diperbaharui 06 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- With upper set screw
- Flat depth rod ( Except 210-0085, with round depth rod φ 2.0mm)
- Backside with thread table

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan