Duka Laser Line Projector Angle LI1 1pc

#Nomor SKU S044926373
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LI1
Unit 1pc
Product Size(mm) 120x20x35
Wave Length (mm) 660
Class Class II
Protection Level IP54
Horizontal Accuracy (mm/m) ±1/5
Vertical Accuracy (mm/m) ±1/5
Working Temperature (°C) -10 to 50
Storage Temperature (°C) -20 to 55
Battery (mAh) 730 rechargeable lithium battery
Working Mode Absolute Angle + Relative Angle
Indoor Distance (m) ≤10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan