KOBELCO Welding Rod TG Series TG-S308L 2.4mm 1box(5kg)
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TG-S308L |
---|---|
Unit | 1box(5kg) |
Rod Diameter (mm) | 2.4 |
Standard | (JIS)Z3321 YS308L, (AWS)A5.9 ER308L |
M Code | 29886727 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Low C 18%Cr-8%Ni steels such as SUS304L, and 18%Cr-8%Ni steels such as low temperature specification SUS304.
Warning
*Sample image (please check the specifications of each part number for details)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan