Eins Parallel Chuck HC1-20-C1 Double Acting 1pc
Rp5.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HC1-20-C1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Stroke (mm) | 20 |
| Width (mm) | 58 |
| Height (mm) | 44 |
| Type | Double acting |
| Length (mm) | 73 |
| Fitting | BF-5(x2) |
| M Code | 39378229 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- We do not perform end processing.Feature
It is a compact body that is low in height and does not take up space.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan