SMALLRIG Seamless Focus Gear Ring 78-80mm 1pc

Rp31.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Environment-friendly rubber
Lens Size (mm) 78-80
Ring 3295
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SmallRig Seamless Focus Gear Ring (Kit) is designed to fit lenses for precise and stable focal length adjustment. Features standard 0.8 MOD and made by elastic material, suits lens seamlessly and evenly. The ring(Kit) is compatible with camera lenses and can work with follow focus systems. It makes less noise and no distortion, allowing 360º smooth rotation and precise focus adjustment.

Designer: Kylin Wu & Peiwen He

Compatibility:
Standard 0.8 MOD gear
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
1. Standard 0.8 MOD, anti-slip surface design, with accurate conduction.
2. Moderate stiffness, fits lens perfectly.
3. Support 360-degree rotation, seamless switching.
4. Coaxial with the lens, provides stable transmission.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan