Insta360 Action Camera X3 Motorcycle Kit 1set
Rp9.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | X3 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
5.7K 360° Video, 4K Single-Lens Mode
Lensa ganda 360° pada X3 dapat merekam video hingga 5.7K dan foto 72MP dengan mudah. Anda dapat beralih ke pemotretan lensa tunggal dan merekam video 4K hingga 30 fps. Untuk bidikan sudut sangat lebar 170 °, aktifkan mode MaxView dengan resolusi 2,7K.
Ultrasmooth, Stabilized Footage
X3 memastikan rekaman Anda tetap stabil berkat giroskop 6-sumbu dan teknologi Stabilisasi FlowState. Mode HDR aktif 360° dirancang khusus untuk olahraga aksi seperti ziplining dan bersepeda gunung dengan menjaga video Anda tetap stabil.
In The Box Paket X3 + Motorcycle Kit :
1x Insta360 X3 360° Camera
1x 1800mAh Battery for X3
1x Charging Cable
1x Protective Pouch
1x Lens Cloth
1x Motorcycle Bundle
1x Memory Card
Feature
Dual-Mode 360° & Standard Pocket Camera1/2" Sensor, 72MP 360° Photos
Video 5.7K Dual-Lens 360° Auto-Stitched Capture
4K Single-Lens Standard Camera Mode
2.29" LCD Touchscreen
6-Axis Gyroscope
FlowState Stabilization
33' (10m) Waterproof Tanpa Dive Case
Bluetooth 5.0 Support, iOS/Android App
360° Horizon Lock
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan