SECO Turning Insert for Thread Cutting (Mata Pahat Ulir) 16ERG55-A1 1box(2pcs)

#Nomor SKU S044794248
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16ERG55-A1
Unit 1box(2pcs)
Dimension L (mm) 16.5
Dimension Re (mm) 0.2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Dimension PDX (mm) 1.5
M Code 80080615
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a PVD coating material that is compatible with various materials to be cut.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan