SECO Drill Solid SD205A-1010-056-12R1-P 1pc
Rp5.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SD205A-1010-056-12R1-P |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shank Diameter (mm) | 12 |
| Blade Diameter (mm) | 10.1 |
| Dimension Ls (mm) | 45 |
| Dimension LU (mm) | 56 |
| M Code | 80157685 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
The Seco Feedmax series is a high-productivity, cost-effective solid carbide drill that allows for high precision hole drilling without the need for center drilling. There is a lineup of coatings and geometries available that can accommodate various workpiece materials.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan