FELCO Cable Cutter FELCO-C16 590mm 1pc

#Nomor SKU S044721671
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FELCO-C16
Unit 1pc
Overall Length L (mm) 590
Finishing Material Handle part: Forged aluminum, Blade part: High carbon forged steel
Cutting Capacity (mm) 16
M Code 62941823
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2024
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With its own unique triangular cutting system and adjustment mechanism, it is possible to make smooth and clean cuts without crushing the cable. You can work comfortably with the lightweight and ergonomically designed handle.
Use
Cutting of all kinds of cables.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait