Union Tool 2 Flutes Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Milling DLCLB2020-250 25x1.6x65mm 1pc

Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLCLB2020-250
Unit 1pc
Material Super MG
Number of Tips 2
Overall Length L (mm) 65
Blade Length (mm) 1.6
Abrasive Materials Copper
Shank Diameter (mm) 4
Neck Diameter (mm) 1.98
Effective Length (mm) 25
Surface Treatment DLCCOAT
Helix Angle (°) 30
M Code 52842800
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The shank taper angle is just a guide.
- If interference with the workpiece is necessary, be sure to measure and confirm.
- Please be careful of contact between the shank and the workpiece.
Feature
By adopting DLC coating, we have achieved excellent anti-adhesion and wear resistance. The copper-specific blade shape has enabled an unprecedentedly long lifespan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan