Brassco Pipa Tembaga Batangan ASTM B819 Type K 3/4inch, 1.20mm 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Outer Diameter (inch) 3/4
Outer Diameter (mm) 19,05
Thickness (mm) 1,20
Length (m) 5,8
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 December 2024
Terakhir Diperbaharui 02 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BRASSCO Pipa Tembaga Batangan ASTM B819 3/4" inch inci // Pipa Gas Medis 19.05mm

Pipa tembaga ASTM B819 adalah pipa tembaga yang dibuat secara khusus dan banyak digunakan untuk instalasi Gas Medis (Medical Grade). Pipa tembaga ini banyak juga di sebut sebagai Pipa Tembaga B819 Type L. Pipa tersebutu harus dipasang sesuai dengan persyaratan dari National Fire Protecrion Association (NFPA) Standard 99 dan Canadian Standard Association (CSA) Standard Z 305, 1 / Z 7396.1, Sistem Pemipaan Gas Medis Nononflammable.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan