BRASSCO Pipa Tembaga Rol ASTM B280 Roll Ukuran 3/8" / 9.50mm 3/8 inch
Banyak digunakan pada sistem HVAC. PIpa Tembaga Roll mempunyai sifat yang lebih lentur dibandingkan dengan pipa tembaga batangan.
Brassco Pipa Tembaga ASTM B280 Roll 3/8inch, 1.2mm 1roll(15m)
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(15m) |
|---|---|
| Outer Diameter (inch) | 3/8 |
| Outer Diameter (mm) | 9,50 |
| Thickness (mm) | 1,2 |
| Length (m) | 15 |
| Berat (Kg) | 4.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/byS044700430-1.jpg)